オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 健康器具・機器
オムロンヘルスケアの 歩数計・活動量計
活動量計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11633922
品番
HJA-310-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
データ転送なしのベーシックモデル。
色
ヴァニラ
メモリー
7日間
電源
CR2032×1個
本体質量(g)
21
表示
歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×59×13
機能
ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー