カット綿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 11633974 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

医療脱脂綿を、一定のサイズにカットしていますので、必要な量を素早く使用でき便利です。
オートカット・パックシステムで裁断・包装しますので清潔です。
ソフトで吸水性に優れています。

材質綿100% 厚さ(mm)5 寸法(mm)80×80 アズワン品番0-8154-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590503 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11633956
2017-09-19
用途:
小さな怪我をしたとき
電気・ガス・熱供給・水道業

小分けなので衛生的だと思いました。薬箱に常備しておくのにもちょうどよいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする