FCカット綿

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 11633992 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

脱脂綿を使いやすい大きさにカットしたものです。医療用、婦人用に適した商品です。

質量(g)50 寸法(mm)50×50 入数(枚)約160 材質綿花 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
実験にて、水滴の除去に使用
製造業

到着も早く、問題なく使用できました。助かりました。

対象商品:
11634017
2020-04-29
用途:
傷の消毒に使用
不動産業

子どもの怪我で止血と傷の消毒時、手荒れからのパックリ割れや切り傷の消毒時に使用。白十字の綿だから安心。肌にもやさしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする