曜日別特売
- FCカット綿 白十字 11634017

FCカット綿

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(400g)
寸法(mm)75×145
内容量1袋(400g)注文コード11634017品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

脱脂綿を使いやすい大きさにカットしたものです。医療用、婦人用に適した商品です。

質量(g)400寸法(mm)75×145入数(枚)約168材質綿花医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 実験にて、水滴の除去に使用
製造業

到着も早く、問題なく使用できました。助かりました。

対象商品 : 11634017
2020-04-29
用途: 傷の消毒に使用
不動産業

子どもの怪我で止血と傷の消毒時、手荒れからのパックリ割れや切り傷の消毒時に使用。白十字の綿だから安心。肌にもやさしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする