静増産業
静増産業の 救急・救助用品
静増産業の 救急箱
救急箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11634044
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ご家庭での常備薬などをすっきりと整理。コンパクトサイズ。2人から3人のご家庭用。
寸法(mm)
314×217×155
内寸法(mm)
297×182×100(蓋底137)
色
クリア
仕様
可変仕切板2枚付/下段
材質
本体・蓋・止め具・ハンドル:ポリプロピレン、仕切板・中皿:スチロール
アズワン品番
0-1228-01