FC毛抜きセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード11634437 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

通常品と先細品のお得な2本セットです。

全長(mm)(FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70 先端幅(mm)(FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2 仕様すべり止付 セット内容FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本) 材質ステンレススチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11634437
2024-03-26
用途:
サボテンのとげ抜き
教育・研究機関

サボテンのとげが刺さった時にとげ抜きがなくて困った。このセットが来てからはスッと抜くことができ調子がよい。

対象商品:
11634437
2017-07-03
用途:
作業時の棘ぬき
高橋石油 様 (サービス業)

しっかりつかめて良い。今の2種類の中間のサイズが有ればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする