オークラライフパートナーズ
オークラライフパートナーズの サポーター・テーピング
オークラライフパートナーズの サポーター
オークラライフパートナーズの 肩用 サポーター
セミネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11634525
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気の作用で肩の関節を温かく守ります。
サイズ
フリー
材質
ポリ塩化ビニル45%、綿30%、アクリル20%、その他5%
色
ホワイト
適合部位
肩用
左右区別
右
性別
兼用