FC赤ちゃん綿棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード11634927 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

極細の抗菌紙軸とたっぷり巻いたソフトな脱脂綿でデリケートな赤ちゃんの耳などのお手入れに最適です。
抗菌加工の紙軸綿棒。

形状俵型 タイプ両綿 材質紙・綿 全長(mm)78 直径(Φmm)3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
軸受けのクリーニングに!
その他業種

丁度良い太さに満足しています。あかちゃん用に使うのではないので力の入る軸のを使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする