ボシュロム レニューフレッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(355mL) 注文コード 11635356 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。
タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。

成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート 適合ソフトコンタクトレンズ セット内容355mL×1本 機能洗浄、すすぎ、消毒、保存 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11635383
2020-03-26
用途:
花粉の季節に最適でーす
イオンルームゆらら 様 (サービス業)

目が痒い時に水で目を洗うのは良くないのを知っていますか?涙と水の浸透圧は違うので水だと目の表面を傷つけるそうです。是非、ボシュロムで洗ってみて下さい。目が楽になりますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする