シルクタイプサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11635487 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

さらっと快適・やさしく保温。
天然繊維85%入りなので、快適でやさしい肌ざわり。
吸放湿性にすぐれたシルク20%と保温性の高い綿を65%使用。夏はさらっと、冬は暖かくご使用いただけます。
春夏秋冬1年中ご使用いただけます。

サイズフリー 適合サイズ(cm)18〜35 材質綿65%、シルク20%、ポリエステル10%、ポリウレタン5% 適合部位足首用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする