薄型圧迫サポータープロフィッツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11635505 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

激しい動きでもピッタリフィット。
薄さ約0.6mmなのにしっかり圧迫。
360°自在のストレッチ素材。
樹脂プリントレイアウト構造でしっかり圧迫。
薄いからゴワつかず動きを妨げない。

サイズM 適合部位足首用 足首周り(cm)18〜21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11635505
2017-02-14
用途:
通気性がよい
飲食業

市販品のよくある品物より薄く機能的
夏でも快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする