3/22より値下げ!現場を応援

パッケージ表面画像

- 中山式足首用医学固定帯 メッシュ 中山式産業 11635548 - 中山式足首用医学固定帯 メッシュ 中山式産業 11635548

中山式足首用医学固定帯 メッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11635548 品番-
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット値下げ
¥1,9981,698

形状の異なるメッシュゴムを重合することにより、立体的な圧迫を実現しました。
装着感の良いメッシュ生地に型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を施しました。
装着時に内側側副靭帯と外側側副靭帯のバランスを整え、ひざにかかる負担を軽減します。
2枚合わせの構造で、3ヶ所のマジックテープで簡単に固定し、装着・調整ができます。

サイズフリー ベージュ 左右区別左右兼用 タイプメッシュ 適合部位足首用 足首周り(cm)20〜26cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11635548
2018-09-19
用途:
捻挫予防のため役立てばと思い
梅景塗装 様 (建設業・工事業)

気休めでも役立てば良いです 付けるのは簡単で 楽になったです

対象商品:
11635548
2016-03-15
用途:
靭帯損傷
勢戸ファーム 様

痛み軽減しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする