パッケージ表面画像

- 中山式 腰椎医学コルセット ワイド 中山式産業 11635977 - 中山式 腰椎医学コルセット ワイド 中山式産業 11635977

中山式 腰椎医学コルセット ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11635977 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

V字式補助ベルトに骨盤補助ベルトを加えることで、腰全体を幅広くサポートします。
幅広のセンターボーンと斜めに入れたサイドボーンが身体のラインに自然にフィットします。
しっかりとしたメッシュ素材は一般的なメッシュ素材に比べ、伸縮性・弾力性に優れ、固定力も抜群です。

サイズL 腰廻り(cm)80〜100 材質ナイロン・レーヨン・綿・ポリウレタン・ポリエステル・合成ゴム タイプワイド 幅(cm)15.5〜25 長さ(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする