パッケージ表面画像

- 中山式 腰椎医学コルセット 中山式産業 11635995 - 中山式 腰椎医学コルセット 中山式産業 11635995

中山式 腰椎医学コルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11635995 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性・弾力性に優れ、身体にフィットします。ムレにくい快適なメッシュ素材です。
腰部中心から伸びたV字式補助ベルトがフィット性・腹圧を高めます。
補助ベルトが背部に回り込むのを防止。装着時に身体をねじることなく調整が可能です。

サイズL 腰廻り(cm)80〜100 材質ナイロン・ポリエステル・レーヨン・綿・ポリウレタン・合成ゴム・PET タイプ標準 幅(cm)13.5〜20 長さ(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする