曜日別特売
- 中山式 腰椎医学コルセット 中山式産業 11636004

パッケージ表面画像

- 中山式 腰椎医学コルセット 中山式産業 11636004
- 中山式 腰椎医学コルセット 中山式産業 11636004

中山式 腰椎医学コルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11636004品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性・弾力性に優れ、身体にフィットします。ムレにくい快適なメッシュ素材です。
腰部中心から伸びたV字式補助ベルトがフィット性・腹圧を高めます。
補助ベルトが背部に回り込むのを防止。装着時に身体をねじることなく調整が可能です。

サイズLL腰廻り(cm)90~110材質ナイロン・ポリエステル・レーヨン・綿・ポリウレタン・合成ゴム・PETタイプ標準幅(cm)13.5~20長さ(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする