パッケージ表面画像

- 中山式 骨盤医学メッシュベルト 中山式産業 11636196 - 中山式 骨盤医学メッシュベルト 中山式産業 11636196

中山式 骨盤医学メッシュベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11636196 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

骨盤をしっかりと固定する3重構造のゴムがしっかりと骨盤をサポートします。
従来の生ゴムタイプでは得られない固定力の調節機能を2重式補助ベルトで実現しました。
骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤を固定したまま体の動きにも対応できます。

サイズM 腰廻り(cm)80〜100 材質ナイロン・レーヨン・ポリエステル・綿 幅(cm)7.5〜11 長さ(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする