パッケージ表面画像

- 中山式 脊椎医学矯正ベルト メッシュ 中山式産業 11636232 - 中山式 脊椎医学矯正ベルト メッシュ 中山式産業 11636232

中山式 脊椎医学矯正ベルト メッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11636232 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クロスベルトをウエストに引き付けることで背筋を伸ばします。
軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく快適に装着できます。

サイズM ウエスト(cm)65〜85 材質ナイロン・ポリウレタン・レーヨン・他 ベージュ タイプメッシュ 身長(cm)155〜165 アズワン品番0-7441-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11636232
2025-09-26
用途:
肩と首が痛いから使っていされ。
その他業種

この品を使った時はまっすぐ背中合わせになりましたが腕の脇がちょっと痛い。でも、どんどん優しくになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする