山田式ブラック手首サポーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11636652 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手首の保護サポーター。
強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません。
親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症などを和らげます。

サイズS〜M 左右区別左右兼用 タイプ強力伸縮タイプ 適合部位手首用 手首周り(cm)14〜16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11636643
2021-06-20
用途:
仕事用
TOYAMA企画 様 (飲食業)

仕事用で使用してますがだんだん暑くなりもっと涼しいやつがあったらいいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする