山田式手首らくらくゲルタイプ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11636677 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

伸縮性の高い特殊ゲルで、しっかりフィット。
親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症等を和らげます。
水仕事がしやすい、水をはじくゲルタイプ。

サイズS〜M 左右区別左右兼用 タイプゲルタイプ 適合部位手首 手首周り(cm)14〜17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11636677
2024-04-25
用途:
事務仕事・日常
建設業・工事業

CM関節症です。水濡れを気にせずにいられるのでとても重宝しています。
ひどい時には湯呑も持てず、薬をつまめないほどです。痛くていてシップを貼っていても手洗い時だけでなく剥がれにくくなるし、肌色で目立たないです。
伸縮性もあるので締め付けられて痛くなることもないです。(布製のサポーターは締め付けがキツかったりゆるゆるだったり ちょうどよいサイズにめぐりあったことがありません)
ただ、ゲル状なのでべた付きが気になる方がいるかもしれません。蒸れて汗をかいても簡単に水洗いもできるし、ベトベトが気になるときはシッカロールなどをちょいと振りかけてなじませればサラサラになります。

対象商品:
11636668
2023-04-04
用途:
飲食店のキッチン
飲食業

水に濡れても大丈夫なので、作業の時につけていられるのが非常に楽。

対象商品:
11636668
2021-11-03
用途:
拇指CM関節症の右手親指に使用
地縁法人 天王橋自治会 様 (その他業種)

水にぬれてもOKで、やわらかい素材で動きやすいです。

1人が参考にしています
2019-06-08
用途:
日常生活での家事、育児
教育・研究機関

家事、育児などで手や腕を使う事が多く、腱鞘炎になりました。水仕事が多い為、濡れても気兼ねなく使える商品を探していた時にこの商品に出合えました。ありとあらゆる薬局を探しましたが、希望するものが見つからず
諦めかけていた時に見つけたので、助かりました。モノタロウさんは、数多く商品を取り扱っているので今後もお世話になります。ありがとうございました。

対象商品:
11636677
2019-07-30
用途:
パソコン作業・携帯
不動産業

腱鞘炎が痛くて購入してみました。やはり装着していると固定されて痛みが軽減されるような気がします。但し、時期的に夏場に使用しているので汗で蒸れてしまいそうです。短時間で外しているのが現状です。きつい方が締まって良いかと思いサイズをS―Mにしましたが、かなりきついです。装着が大変です。ゲルタイプなので伸びるし、着けてしまえば大丈夫なんですが・・・('_')

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする