山田式手首らくらくサポーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11636686 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手首の保護サポーター。
強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません。
親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症などを和らげます。

サイズL 左右区別左右兼用 タイプ強力伸縮タイプ 適合部位手首 手首周り(cm)18〜20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11636695
2022-03-13
用途:
パソコンの入力の時
有限会社及川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても楽に使えます。指の固定がしっかりしていて疲れませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11636704
2016-04-05
用途:
仕事中に使用

親指の付け根の縫い代が結構痛いが、固定はされている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする