シルクタイプサポーター ひざ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11636844 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

さらっと快適・やさしく保温。
天然繊維85%入りなので、快適でやさしい肌ざわり。
吸放湿性にすぐれたシルク20%と保温性の高い綿を65%使用。夏はさらっと、冬は暖かくご使用いただけます。
春夏秋冬1年中ご使用いただけます。

サイズL 材質綿65%、シルク20%、ポリエステル10%、ポリウレタン5% 適合部位ひざ用 適合サイズ(cm)28〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする