薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ひざ用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11636905 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

激しい動きでもピッタリフィット。
薄さ約0.6mmなのにしっかり圧迫。
360°自在のストレッチ素材。
樹脂プリントレイアウト構造でしっかり圧迫。
薄いからゴワつかず動きを妨げない。

サイズLL 適合部位ひざ用 アズワン品番64-8651-15 ひざ上周り(cm)46〜50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11636887
2022-11-24
用途:
立ち仕事のため、仕事中(約8時間/日)は装着しています。
いしかわ接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても薄いのですが、これまで使っていたサポ−タ−より安定感があります。痛みも半減し
装着していて、脱ぎたくなるような倦怠感はありません。お皿が出るのが圧迫感を和らげているように感じます。とても良いサポ−タ−です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする