画像準備中

バンテリンサポーター ひざ専用

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズふつう 注文コード11637027 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

日常生活をサポートするために用いられている『生活テーピング』の理論に基づき設計しました。
伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。
関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。

ライトピンク サイズふつう 適合寸法(cm)34〜37 適合部位ひざ
注意
※ひざ頭の周囲を測って下さい。
※2つのサイズに該当する人は、大きい方をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
自宅通常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで其処らの安物を使用しておりましたが試しに購入しました。流石の立体縫製、ずれ下がり、ずれ下がり皆無です。

対象商品:
23775045
2024-08-26
用途:
年寄りの膝あて
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

ゆったり感じでとても楽 毎日使用してます 膝が楽で毎日が楽しい

対象商品:
87145563
2023-10-23
用途:
ひざ痛い
自動車・二輪車・自転車関連業

2週間くらい痛くて100均のヤツ使ってましたがモノタロウで扱ってると知り早速購入。膝回りを測って買いましたが100均より当たり前だがいいですね。細身の作業ズボンですがずり上がってきません。薄いです。締め付けもいい感じです

対象商品:
23775045
2023-09-15
用途:
ひざが痛いとき
中村精工有限会社 様

ひざが痛いときに使用。伸縮性があるのと保護性がしっかりしているので着用すると楽になります。

対象商品:
87145563
2021-11-08
用途:
農作業

膝に違和感が出てきましたのでサポーターをと思い通販サイトからいくつか購入しましたがずれて落ちるのが多くて失敗しました。以前にバンテリンサポーターふくらはぎ用を購入しましたが薄くて良かったのでこのサポーターを購入。薄いですがホールド感があり満足しています。

対象商品:
87145554
2019-01-28
用途:
膝をつく仕事のとき、サポーターの下につけます
教育・研究機関

膝をつくとき、サポータを直接膝に付けるより、滑らず膝へのおさまりも良いと感じています。品質は安心のバンテリンです。表裏がエンボスでVとサイズ(Mなど)と書いてありますが、どちらかに色が少しでも入っていたら一目瞭然なのですが。

対象商品:
87145554
2018-09-30
用途:
職場、プライベート
その他業種

持病の膝痛対策に購入しました、色々な製品を試しましたがこの製品なら長時間の着用でもずれる事も無く締め付過ぎず良い製品だと感じますが、もう少し手頃な価格にして頂きたいと思います。

対象商品:
23775045
2018-06-23
用途:
膝の負担軽減
製造業

前回 大き目 購入 少し着け心地 窮屈
今回のゆったり大きめ が 欲しかった。
なかなか 良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする