曜日別特売
- 中山式 ひざ用固定帯メッシュ LL 中山式産業 11637097

パッケージ表面画像

- 中山式 ひざ用固定帯メッシュ LL 中山式産業 11637097
- 中山式 ひざ用固定帯メッシュ LL 中山式産業 11637097

中山式 ひざ用固定帯メッシュ LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11637097品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

形状の異なるメッシュゴムを重合することにより、立体的な圧迫を実現しました。
装着感の良いメッシュ生地に型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を施しました。
装着時に内側側副靭帯と外側側副靭帯のバランスを整え、ひざにかかる負担を軽減します。
2枚合わせの構造で、2ヶ所のマジックテープで簡単に固定し、装着・調整ができます。

サイズLLベージュ左右区別左右兼用タイプメッシュ適合部位ひざ用アズワン品番8-9044-03ひざ上周り(cm)43~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする