FC遠赤サポーター ロングヒザ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11637237 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

岩盤浴の天然鉱石ブラックシリカをプリントすることで、立体的に遠赤外線を放射し、筋肉・関節を温めて疲れや痛みをやわらげます。
タテにもヨコにも伸び縮みしますので、体にやさしくフィットします。
ソフトな肌触りと、温かくて気持ちのよい使用感で冷えた筋肉・関節をやさしく守ります。

サイズM 左右区別左右共用 全長(mm)34 適合部位ひざ用 ひざ頭周り(cm)22〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする