- シルクタイプサポーター 肘 カワモト 11637273

シルクタイプサポーター 肘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11637273品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

さらっと快適・やさしく保温。
天然繊維85%入りなので、快適でやさしい肌ざわり。
吸放湿性にすぐれたシルク20%と保温性の高い綿を65%使用。夏はさらっと、冬は暖かくご使用いただけます。
春夏秋冬1年中ご使用いただけます。

サイズフリー材質綿65%、シルク20%、ポリエステル10%、ポリウレタン5%適合部位ひじ用適合サイズ(cm)20~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする