医療脱脂綿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 11637833 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

綿100%の天然繊維を使用していますのでソフトです。
吸水性が良く、白度が高いので吸液後の状態も分かりやすいです。

材質綿100% 寸法(mm)450×530 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590101 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11637858
2025-12-24
用途:
着物着付に
ののはな 様 (サービス業)

しっかりとした厚みで補正に最適です。近辺で販売されていないためモノタロウさんで取り扱いがあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする