FC脱脂綿

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 11637876 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。
蛍光染料は一切使用していません。

材質綿100% 寸法(mm)600×400 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11637894
2020-12-19
用途:
アルミホイールの磨きに研磨剤を付けて・・・
big_boy mc 様

トラックのアルミホイールの磨きに研磨剤を付けて磨きます。
YouTubeで見て試しにやってみたのですがコストが・・・△です。

対象商品:
11637876
2018-06-12
用途:
セラック塗装に
有限会社本田商店 様 (その他業種)

セラック塗装時のタンポ用に使っています。私は問題なく使えています。

対象商品:
11637876
2018-03-12
用途:
塗装作業時
不動産業

塗料作業時、FC脱脂綿に塗料を染み込ませて塗り込みます。むらなく塗れますので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする