お風呂でツカエルカカトヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11638305 品番PSG-024
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさにこだわった優しいカタチ。
カチカチかかとをふっくら仕上げる両面仕様。
置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。

仕様凸カーブ(#100・ハードタイプ)、凹カーブ(#220・ソフトタイプ) 材質(ヤスリ)耐水紙ヤスリ、(本体)ポリエチレン 全長(mm)154 質量(g)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11638296
2020-06-30
用途:
かかとのやすり用
株式会社レオテクノ 様

今まで20年くらいで、5本くらい試してきたでしょうか。
最近は気に入ったものがなく電動やすりを使ってきました。
というのも、かかとやすりは持ちにくく大変手が疲れるものばかりだからです。直近では3回ほどの使用で折れるやすりに出会ってしまいました(笑)

でもグリーンベルの『お風呂でツカエルカカトヤスリ』は持ち手が立体的であるばかりか、持ち手の立体部分の裏側が空洞になっていないため、カビの発生しやすい空洞部分がありません。
かびにくく、また持ち手が太いので、手が疲れにくく、角度も絶妙で、過度に力を入れずともやすり作業ができます。

もっと早く出会いたかったと思います。

お店でよく見るかかとやすりは白っぽいものが多いですが、こちらはビビットピンクでテンション爆上がりです。

やすり面も2面(2タイプ)あります。

今のところ耐久性は分かりませんが、人にプレゼントしたいほど気に入っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする