曜日別特売
GT-101 キャッチャーつめきり GREEN BELL(グリーンベル) 11638533

キャッチャーつめきり

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)95
内容量1個注文コード11638533品番GT-101
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

職人の手で一丁一丁仕上げられた刃先は切味抜群。鋭い切れ味が長続きします。

材質(刃部)特殊浸炭材・クロームメッキ仕上げ、(キャッチャー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレス特殊加工全長(mm)95質量(g)43アズワン品番65-0325-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11638156
2025-07-24
用途: 爪切り
サービス業

切れ味は抜群です。切り口の爪が飛ばないカバーに少し隙間があり切った爪が飛びたってしまいます。
個人的に細かく切るタイプだからだと思います。

対象商品 : 11638156
2022-07-11
用途: つめきり
電気・ガス・熱供給・水道業

力が弱い高齢家族の希望でニッパー式の爪切りを購入したものの、使いこなせなかったため、やはり通常の爪切りで良いものがないかなと、こちらの商品のレビューを参考に購入を決めました。
やはり、こちらの爪切りにして正解だったと思います。
キレ味よし、手の力が弱めの我が家の年寄りでも使いやすいようです。
ただ、カバーの隙間があるので切った爪が落ちやすいかも…で、★1つマイナスです。

2が参考にしています
対象商品 : 11638156
2022-03-07
用途: 日常生活

最近の爪切りの多くはテコ部のシャフトに強化ナイロンを使用しているものが多い中、この製品は亜鉛合金を使用しているところが気に入りました。
以前使用した強化ナイロンのテコ部は千切れてしまった経験からこのテコ部の材質に拘りました。
勿論、切れ味使い易さも良く、価格はドラッグストアで売られている強化ナイロンを使用したものと同じ位でした。

1が参考にしています
対象商品 : 11638156
2021-05-09
用途: 爪が伸びた時や気になった時
卸売・小売業

上海の友人にも送りましたよ。上海でも有名になっています。大喜びしていました。

対象商品 : 11638156
2020-12-04
用途: 爪を切る

軽い切れ味でとても使いやすい、爪の切り口も引っかからず
満足です。

対象商品 : 11638533
2020-05-29
用途: 手足の爪切りに便利
不動産業

切れ味も良く、切った爪が他に飛び散らないので安心。爪の形が整いやすい。

対象商品 : 11638533
2019-12-06
用途: 爪切り
飲食業

長らく100均の物を使用していました。この商品の切れ味に驚きます。もっと早く買えばよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 11638156
2023-05-23
用途: 手の爪 足の爪

さすがは日本の爪切りという感じで、サクサクと爪がよく切れます。やすり部分が小さいのは小さな不満だけど、そもそもあまり毛羽立たない切れ味なのでさほど問題では無い。たとえ紛失しても再びこれを買いたいし、爪切りを贈り物として他人にあげるような場合があったとしても基本的にこれを選びます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする