曜日別特売
GT-220 驚きの毛抜き 先斜めタイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638786

GT-220 驚きの毛抜き 先斜めタイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638786
GT-220 驚きの毛抜き 先斜めタイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638786
GT-220 驚きの毛抜き 先斜めタイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638786
GT-220 驚きの毛抜き 先斜めタイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638786
GT-220 驚きの毛抜き 先斜めタイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638786

驚きの毛抜き 先斜めタイプ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11638786品番GT-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

肌の当たりが非常に優しく、デリケートな部分のお手入れに最適。
どの角度でも肌にフィットします。
面でとらえるガッチリ構造。上下2つの板がピタリと合わさるように研削加工を施したので、毛をがっちり掴むことができます。
狙った毛を確実に掴む新改良。本体にズレ止め(透明の樹脂)を装着。閉じるとズレ止が穴に入り、本体同士が固定されるので、毛を挟む部分のズレをガードします。

材質(本体)13crステンレススチール、(バネ)18-8ステンレススチール、(ズレ止め)ポリカーボネート全長(mm)94シルバー質量(g)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38292597
2023-07-08
用途: メイク時
サービス業

精巧で色もデザインも女性らしくてコスパ良すぎて超お気に入りです。

対象商品 : 38292597
2021-07-19
用途: サボテンの細く短いトゲが刺さった時
その他業種

色付きなのでどこに置いたのか、目に付きやすくオシャレです。先が斜めなのは、たいへん握りやすく、つかみ易いです。

対象商品 : 38292597
2021-04-13
用途: とげ抜き
株式会社須藤オルガン工房

作業場に常時おいておく道具として必須。
スイス製のルーペ付きの優秀なとげ抜きが所在不明になり、探したところ良いものを発見した。

対象商品 : 11638786
2020-10-12
用途: エチケット用
モリワキグラフィックセンター

今まで使った中では、一番良かったです。悪い評価が有ったので、気になりましたが・・・他の通販を見ましたら、同じ悪い評価の文章が一字一句違わない全く同じ文章だったので、その評価は信用しないようにしました。買って正解でした。日本製で、7つのパーツが使われているのにこの価格は、安いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11638768
2018-12-10
用途: 毛抜き
株式会社総設

色々な毛抜きを利用してきましたが、これは産毛まで正確に挟む精巧な作りでコスパも高く非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 11638768
2016-05-15
用途: 手のひらの切りとげ処理
竹野鉄工所

先が出ている状態では、確実に除去出来ます。欲を承知で、先が尖った、ほじくり用の針が欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38292597
2015-02-18
用途: 針抜き

今まで安物のピンセットを使っていたのですが、それと比較するとキャッチ力が抜群です。
壊れたらまた買います。

1が参考にしています
対象商品 : 11638768
2015-10-21
用途: 毛抜き・とげぬき

確かな商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする