GT-225 驚きの毛抜き 先丸タイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638804

GT-225 驚きの毛抜き 先丸タイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638804 GT-225 驚きの毛抜き 先丸タイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638804 GT-225 驚きの毛抜き 先丸タイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638804 GT-225 驚きの毛抜き 先丸タイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638804 GT-225 驚きの毛抜き 先丸タイプ GREEN BELL(グリーンベル) 11638804

驚きの毛抜き 先丸タイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11638804 品番GT-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

面でとらえるガッチリ構造。上下2つの板がピタリと合わさるように研削加工を施したので、毛をがっちり掴むことができます。
狙った毛を確実に掴む新改良。本体にズレ止め(透明の樹脂)を装着。閉じるとズレ止が穴に入り、本体同士が固定されるので、毛を挟む部分のズレをガードします。

材質(本体)13crステンレススチール、(バネ)18-8ステンレススチール、(ズレ止め)ポリカーボネート 全長(mm)94 ローズ 質量(g)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11638813
2021-07-18
用途:
ひげ、眉毛、パイ毛、などのムダ毛抜き
株式会社川田商会 協栄自工 様

今使っているグリーンベルの驚きの毛抜きは結構良くてずっと使っています。
更に良い物をと探して、良さそうな感じのを見つけて注文しました。
届いた物は今使っているのと全く同じでした。

同じ物で新品ならばもっと抜けるのかと思ったら、今使っている物よりも全然抜けませんでした。
評価に大きな差があるのは、当たりはずれがあるからなのですね。

先端を拡大してみてもぴったり面で当たっている様子。
でも抜け悪いという事は、先端のつ掴む部分がほんの少し低い?

600番のペーパーでつかむ面の、先端よりも奥の部分を削るように研いでみました。
それと、先端の長さ(高さ)を両方同じ高さになるよう研ぎました。
ついでに外側の角を研ぎました。

良くなりました。今まで使っていたものと同じ抜け具合になりました。

非常に良い商品だと思うのですが、バラツキがあるのは良くないですね。
今回はダメ元で直して良くなりましたが、完成チェックして最終調整して欲しいです。

対象商品:
11638813
2021-06-21
用途:
毛抜き
株式会社城東企画 様

しっかりムダ毛を捉えきれいに抜くことが出来る。作りもしっかり
している。

対象商品:
11638813
2021-04-20
用途:
顔の毛抜
製造業

価格帯の違うルビスのツイーザーとの比較になりますが
あまりにアカンでした。
使う人によるんだとは思いますが
挟んだあとに更に指先に力が入ってしまう人は先端がずれると思います。
ズレ止め先端にないと意味なさそうです。

対象商品:
11638804
2017-12-22
用途:
毛抜き
医療・福祉・介護関連業

手にしっかりとフィット感があり、挟んだ毛を逃がす事無くそしてスムーズに抜けるのでお手入れがしやすいです。

対象商品:
11638813
2017-02-10
用途:
刺抜き
大西商店 様

金属バリなど、細いトゲもちゃんと挟んでくれました。

対象商品:
11638804
2016-08-05
用途:
顔の毛を抜く際に使用
有限会社 イーティーアイ 様 (サービス業)

使いやすくけいりょうでデザインもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする