FC携帯用ツメキリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11639188 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

携帯用として最適サイズ。
ツメが切りやすい側面カットのストッパーケース付です。

仕様ダブルコーティング仕上げ 幅(mm)15 全長(mm)70 タイプ抗菌 刃長(mm)10 刃厚(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11639188
2020-12-24
用途:
つめを切るとき

安いので買ったけど、ちょっと小さかったかな、切れ味は普通でした。

対象商品:
11639188
2018-11-14
用途:
爪切り

爪切りの時使ってます。良く切れるから、満足してます。ヤスリも付いてるので助かってます。良く削れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする