バトルウィン セラポアテープ 撥水

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2本) 注文コード 11639303 品番 SEHA50F2
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4.5 仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし ベージュ テープ地色ベージュ テープ種類キネシオテープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89296891
2017-12-25
用途:
運動時の関節部分などの違和感に
株式会社I.N設備工業 様 (建設業・工事業)

海外の製品や3Mなどのテーピングを普段から使用しているが、この商品は運動前にいつも通り貼って運動しているとかいた汗で剥がれてきてしまいます。他のメーカーのもの1回2回入浴しても剥がれずに貼っている感が暫く持続しますがこちらは貼って10分、汗かいたら単なる付着物と化してしまいます。靴擦れ防止などの目的で靴下の内側や絆創膏の補強代わりにはなると思います。

対象商品:
89296873
2016-11-24
用途:
家庭用品

長時間靴で歩く時の靴擦れ防止に使用しています。フィット感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする