バトルウィン セラポアテープFX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11639337 品番 SEFX50F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。
手で切れるからハサミ不要。
はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5.5 仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり テープ地色ベージュ テープ種類キネシオテープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする