ニチバン
ニチバンの サポーター・テーピング
ニチバンの テーピング
バトルウィン テーピングテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11639355
品番
EL75F
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
関節などの柔軟性の必要な部位に使用します。
手切れ性のある伸縮タイプ。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
4.5
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
白
テープ種類
ソフト伸縮