曜日別特売
E75F バトルウィン テーピング 伸縮 ニチバン 11639416

バトルウィン テーピング 伸縮

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)75
内容量1個注文コード11639416品番E75F
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。

テープ幅(mm)75テープ長さ(m)4仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なしテープ地色ベージュテープ種類ハード伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11639364
2024-06-11
用途: 剣道をする時、指に巻いて怪我をしないように使用
サービス業

剥離紙がないタイプを探していました。手で切れるのでいつでも使えて便利です。

対象商品 : 11639364
2021-08-06
用途: 仕事時、急な怪我のテーピング
その他業種

ほぼ毎日使っているので価格が安いと助かります!!!

対象商品 : 11639364
2020-01-10
用途: テーピング
その他業種

粘着力と防水力が比較的優れているため耐久性が高く、固定力も十分にある商品だと思います。
それ故に、長時間貼りっぱなしにすると、肌が弱い人は剥がす時に皮が剥けるので注意が必要です。
防水力が高いためか、汗をかきやすい人は蒸れるので皮膚がふやけたり臭くなったりします。
水仕事中でも剥がれないのは嬉しいですが、臭くなるので結局は貼り替える事になるため耐久性に優れていてもあまり意味が無いように思いました。
この値段ならば惜しみなくガンガン貼り替えて使うことをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 11639364
2017-04-11
用途: 和牛の角の矯正に使用
勢戸ファーム

粘性、伸縮性、強度何れも申し分なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする