ニチバン
ニチバンの サポーター・テーピング
ニチバンの テーピング
アンダーラップ テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11639556
品番
U-70F
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
テーピング時の皮ふの保護に巻くウレタンフォームのテープ。
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
25
仕様
粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
黄
テープ種類
アンダーラップ