平たい部分にはしなやかにフィットするが指の先端ではテープの裏同志が重なってしまう。ネットにあるようにテープの端を半分に切ってそれぞれを別々に巻き付けるとより密着性が高く剥がれにくくなります。良い商品だが面倒くさいので星4つ。
キズの回復時にはコットンは不要なので、こちらを選んでみました。指を締め付けないように、巻き終わりがしっかりテープ同士くっつくよう、長めに貼るとはげにくいです。
指が細すぎるので個包装のものではガーゼ部分が患部に当たらず粘着部分の収まりも悪かった。こちらはそもそもガーゼが無いうえ基材が柔らかく指に沿うので巻きやすい。蒸れてかぶれないか心配したが、それも無いので満足です
おばあちゃんが使ってそうなアレです
目的外使用ですが、車いじりの最中などにこしらえるちょっとした切り傷の一時保護にも有効
自分のように肌に潤いがない人は指先に少し巻くとネジなどの小部品の扱いが少し楽になります
肌の弱い人にはおすすめします。
これからの季節、あかぎれで痛い思いをする毎日。
悪化させない為にも、クルクル巻いて保護するにはもってこいの商品です。
テープ自体も指で切れるので便利だと思います。
普段、同社のケアリーヴを使用するも、男性の親指や指元の太い箇所だとMやLを巻いても重なる部分が少なく剥がれ易いので補助的な絆創膏を探していたら遂に見付けました!ケアリーヴ通常版?と同材質の絆創膏。ただ当方としたら本品を傷口にそのまま貼るんぢゃなく飽く迄補助使用か指先のあかぎれ対策なんで幅25mmは大き過ぎる様に思います。出来れば15mm、太くても20mmならもっと使い易いかと思います。
思ったよりも、はがれにくく、指先等の保護にとても重宝しております。
指先の保護のためには少し太いかも。半分ぐらいの太さでも十分。
はさみがなくても切れるのは便利。
作業していると、少しずつはがれてきました。
もう少し強粘着でも良いです。