ケアリーヴ

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 11640256 品番 CL100M
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。

サイズM テープ幅(mm)21 テープ地色ベージュ パッド寸法(mm)13×22 テープ長さ(mm)70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
皮膚外傷の保護

水仕事する手などには「防水タイプ」じゃないとダメで、こちらは、ぬれても剥がれないが、結構びっしゃり濡れる。濡れても剥がれず、タオルでしっかり押し拭きすれば元通り。密着は良いが、剥がす時に剥がすきっかけを周囲で探すが少し面倒だった。ピッタリついているので、剥がれ易いところを探さないといけない。患部を湿らせて治すタイプが増えているが、体液が多く出てきて湿っぽいキズには逆にこの程度通気性が良いものを早めに貼り換える方が良いらしい。100枚あると昼夜貼り換えても安心。

2025-11-08
用途:
浅い傷口に
サービス業

剥がしやすさと通気の良さでこちらを購入。
つい先日は掻いてしまう治りかけの傷口に貼って治るまで使用していましたが、ちょっとかすり傷や指先の傷口でも悪化しないように消毒して使用しています。

2026-01-05
用途:
傷の手当

バンド部分が非常に柔軟で水にも強く
そして蒸れにくいです。
リピートして愛用してます。

2025-11-06
用途:
ケガの応急処置
逗子市 様 (その他業種)

日々、園児、保育士のケガの処置に大変重宝しております。
サイズも豊富で、その時対応できます。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

会社の救急用に、購入しました。指もまげやすくて、便利です。

2025-05-16
用途:
社内救急箱に常備

剥げにくく丈夫であるため、社員よりこの商品をリピートして欲しいと依頼があり、ずっとコレです。

2025-03-07
用途:
作業者のキズの手当

丈夫で柔らかく使いやすい。絆創膏ではこれが一番だと思います。

2025-01-27
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

常備しているケアリーブが減ってきたため、他の発注に合わせ、ついで発注した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする