ケアリーヴ 防水タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(24枚) 注文コード 11640588 品番 CLB24S
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。
やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。
水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。

サイズS テープ幅(mm)18.5 テープ地色ベージュ パッド寸法(mm)7.5×17 テープ長さ(mm)55 機能防水 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11640588
2026-03-19
用途:
怪我の対処
前田興業株式会社 様 (サービス業)

本製品は雨でも剥がれづらく、100円均一で売っているものとは全く異なります。
多少金額が高くとも、この品質はもう止められません。

対象商品:
11640572
2019-10-23
用途:
金属加工

こまめに手を洗うことも多いので、水に強く剥がれにくく蒸れにくいケアリーヴ防水タイプは助かります。柔らかな素材なので、作業する時も気にならず使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11640588
2018-03-07
用途:
日常
その他業種

ケアリーブは手の皮がふやけなくてよい。さがしていて注文した一品。

1人が参考にしています
対象商品:
11640563
2016-12-13
用途:
怪我をした時、炊事等水仕事をしても滲みず傷が早く回復しました。付けている感が無く、使いやすいです。
有限会社 坂建設 様

膝、踵の傷などにも使いたいので、大きいサイズなどもあると良いかな。

対象商品:
48903355
2024-08-08
用途:
家事
その他業種

バンドエイドがよれてしまって 何度も張り替えたけどすぐ剥がれてしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする