ニチバン あかぎれバン 指先用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード11640642 品番AGB10F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。
透湿性があるからムレずに適度なうるおい。
つけていてもゴワゴワ感がない。
粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)

タイプ指先用 種別指先用 テープ幅(mm)58 テープ長さ(mm)55 アズワン品番8-9647-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
手作業が多い工場の方々向けに購入しています
卸売・小売業

指先用なので普通のものと違いはずれにくく、手放せないようです。
購入担当としてはもう少し安ければいいのにと思います。

2025-06-02
用途:
指先のけが
有限会社 明日元気 様 (医療・福祉・介護関連業)

指先に使用するので、サイズが大きすぎ、
コンパクトで使いやすい。

対象商品:
11640642
2022-01-07
用途:
指先のささくれやひび割れ。
しきみのながくら 様 (農・林・水産業)

ぴったりフィットして、指先を保護してくれます、ありがたい。

対象商品:
11640642
2020-04-08
用途:
指がひび割れしたとき
医療・福祉・介護関連業

ひび割れた親指に使用しました。
何度手を洗っても外れなかったし、アルコールが傷に染みることもなかったのでとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする