ニチバン
ニチバンの ドレッシング・傷当て材
ニチバンの パッド付きドレッシング
やさしい防水パッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
パッド寸法(mm)
40×80
注文コード
11640712
品番
BPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッド寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水をブロックし蒸気を通す特殊フィルムでムレずに快適。
ふっくらパッドでキズをやさしくガード。
低刺激性粘着剤の採用ではがす時の痛みを低減。
パッド寸法(mm)
40×80
サイズ
L
シール寸法(mm)
80×120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131250
医薬品医療機器等法
一般医療機器