ニチバン
ニチバンの ドレッシング・傷当て材
ニチバンの パッド付きドレッシング
やさしい防水パッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
11640737
品番
BPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
水をブロックし蒸気を通す特殊フィルムでムレずに快適。
ふっくらパッドでキズをやさしくガード。
低刺激性粘着剤の採用ではがす時の痛みを低減。
パッド寸法(mm)
25×50
サイズ
S
シール寸法(mm)
50×80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131250
医薬品医療機器等法
一般医療機器