やさしい滅菌パッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(7枚) 注文コード 11640773 品番 YMM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

すぐれた通気性と吸水性。キズにつきにくいふっくらパッド。
キズの大きさに合わせてカット自由。
ムレやかゆみを防ぐすぐれた通気性。

長さ(mm)75 幅(mm)60 サイズM アズワン品番8-3701-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218142010 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11640764
2021-05-19
用途:
傷の手当て

同じような商品が色々ありますが、この製品がムレにくくて良かったと思います。

対象商品:
11640764
2019-10-02
用途:
傷の手当て
有限会社ことぶき 様 (飲食業)

足の傷の手当てに使用しています。くっつきにくいので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする