防水フィルム ロールタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11640816 品番 BFR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。

テープ長さ(m)1 テープ幅(mm)100 アズワン品番8-3700-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11640816
2024-12-10
用途:
切り傷
卸売・小売業

切り傷はこの様な製品を使用しています。
応急処置処置から普通の切り傷までこの製品しか使用していません。
普通のキズ用絆創膏とは違います。
個人の主観ですが綺麗に完治しています。

対象商品:
11640816
2023-05-31
用途:
指先の傷

手の爪の先端左右2か所の皮膚が水仕事でひび割れます。水絆創膏を3ミリ四角く切り、このフィルムで固定します。さらに、シルキーポアでぐるりと巻きます。これで一日は、摩擦でめくれることもなく、水にも耐えます。薄く、ある程度伸びるので曲面にもフィットします。

対象商品:
11640816
2019-11-16
用途:
傷の手当
自動車・二輪車・自転車関連業

手や腕のキズ部にハイドロコロイド包帯を当てる際、その上から防水も兼ねて貼っています。防水としては良いのですが、ちょっと剥がれやすい気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
11640816
2019-04-15
用途:
透析・穿刺後の養生(シャワー時)に。
その他業種

白十字社製を使っていましたが、今回トライヤルに。
ほとんど同じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11640825
2017-11-11
用途:
入浴時 靴ずれパッとの防水
その他業種

サイズを自由にカットでき、貼り付けも簡単、便利。優れもの。100円ショップのものより、経済的。

対象商品:
11640816
2017-08-13
用途:
湿疹のカバーに

何社かの防水タイプを使いましたが、ニチバンのはしっかり密着し水が入らずに助かります。
また艶が無いので目立たなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする