曜日別特売
L徳用 滅菌済ガーゼ FCステラーゼ 白十字 11640974

L徳用 滅菌済ガーゼ FCステラーゼ 白十字 11640974
L徳用 滅菌済ガーゼ FCステラーゼ 白十字 11640974

滅菌済ガーゼ FCステラーゼ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(24枚)
寸法(cm)7.5×10
内容量1個(24枚)注文コード11640974品番L徳用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。

寸法(mm)75×100サイズL徳用折数12折寸法(cm)7.5×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32994281
2020-08-14
用途: 傷のケア
その他業種

使いやすい。肌にも優しく、軟膏も馴染みやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32994272
2020-09-26
用途: 備えあれば憂いなし。
ease製造業

お子さんがいらっしゃるご家庭では、用意しておいて損はない様な?備えあれば憂いなし。

対象商品 : 11640974
2019-09-22
用途: 傷の手当て
その他業種

滅菌していて個別包装なので安心して使えるのが良かったです。

対象商品 : 11640992
2018-05-18
用途: 傷の手当
その他業種

とてもお安く購入できてよかったです。毎日使用するものなので、助かります。

対象商品 : 32994263
2015-08-04
用途: 子供がまだ小さい(小3)なので生傷が絶えません!
設備電算親睦会

ガーゼもやはり消耗品補充が楽。

対象商品 : 32994281
2015-07-22
用途: 消毒後の拭き取り

衛生的で1枚1枚の包装で、使用時の取り出しも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする