滅菌済ガーゼ FCステラーゼ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30枚) 注文コード 11640983 品番 M徳用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。

寸法(mm)75×75 サイズM徳用 折数12折 寸法(cm)7.5×7.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32994281
2020-08-14
用途:
傷のケア
その他業種

使いやすい。肌にも優しく、軟膏も馴染みやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32994272
2020-09-26
用途:
備えあれば憂いなし。
ease 様 (製造業)

お子さんがいらっしゃるご家庭では、用意しておいて損はない様な?備えあれば憂いなし。

対象商品:
11640974
2019-09-22
用途:
傷の手当て
その他業種

滅菌していて個別包装なので安心して使えるのが良かったです。

対象商品:
11640992
2018-05-18
用途:
傷の手当
その他業種

とてもお安く購入できてよかったです。毎日使用するものなので、助かります。

対象商品:
32994263
2015-08-04
用途:
子供がまだ小さい(小3)なので生傷が絶えません!
設備電算親睦会 様

ガーゼもやはり消耗品補充が楽。

対象商品:
32994281
2015-07-22
用途:
消毒後の拭き取り

衛生的で1枚1枚の包装で、使用時の取り出しも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする