- FCワンタッチパッド お徳用 白十字 11641017

FCワンタッチパッド お徳用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(12枚)
シートサイズ(cm)6×10
サイズL
パッドサイズ(cm)4×6
内容量1個(12枚)注文コード11641017品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

たくさん入ってお得な箱入りパッケージです。
通気性が高くムレにくい『メッシュ状粘着シート』を採用しております。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しています。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

パッドサイズ(cm)4×6シートサイズ(cm)6×10サイズL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000112医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする