FCワンタッチパッド お徳用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40枚) 注文コード 11641035 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

たくさん入ってお得な箱入りパッケージです。
通気性が高くムレにくい『メッシュ状粘着シート』を採用しております。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しています。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

パッドサイズ(cm)2×3 シートサイズ(cm)3×7.2 サイズS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000112 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする